Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 34/23 / 34/10mm - 401-32007

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660425646

Réf. Sonepar

00816042564

Réf. Fournisseur

401-32007

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

34 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

23 mm

longueur totale après rétrécissement:

102 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

34 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 132-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 34/23mm , Ø de sortie expansé/rétreint 34/10mm"