Hellermanntyton - Embout thermo droit, Ø entrée/sortie 16.5 /7 / 10.7 /3mm - 401-20022

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit, Ø entrée/sortie 16.5 /7 / 10.7 /3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660419102

Réf. Sonepar

00816041910

Réf. Fournisseur

401-20022

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

16.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7 mm

longueur totale après rétrécissement:

38 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

10.7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 120-3-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir, Ø d'entrée expansé/rétreint = 16.5 /7mm , Ø de sortie expansé/rétreint 10.7 /3mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Encombrement réduit et faible poidsTypiquement utilisé sur les faisceaux aéroportésLèvre située sur le raccord circulaire