Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 19/13 / 4.2 /2mm - 401-76023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -50...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660439568
Réf. Sonepar
00816043956
Réf. Fournisseur
401-76023
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
19 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-50...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
13 mm
longueur totale après rétrécissement:
60 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
4.2 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition homogène des contraintes mécaniques pour des connecteurs partiellement encombrés, pour des câbles de petits diamètresUtilisé avec de l'adhésif W24 pour une excellente résistance chimique