Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 22/12 / 22/6.5 mm - 401-29049
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 22 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660422225
Réf. Sonepar
00816042222
Réf. Fournisseur
401-29049
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
22 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
12 mm
longueur totale après rétrécissement:
76 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
22 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur


