Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 22.3 /11.4 / 22.3 /6.5 mm - 401-29025

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 22.3 /11.4  / 22.3 /6.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 22.3 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 11.4 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 105.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660190964

Réf. Sonepar

00816019096

Réf. Fournisseur

401-29025

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

22.3 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

11.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

105.9 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

22.3 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.5 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 129-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 22.3 /11.4 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 22.3 /6.5 mm"