Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 25.5 /15.0 / 25.5 /7.5 mm - 401-30180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25.5 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660634963
Réf. Sonepar
00816063496
Réf. Fournisseur
401-30180
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
25.5 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
15 mm
longueur totale après rétrécissement:
83 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
25.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur