Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 25.6 /15 / 25.6 /7.4 mm - 401-30021

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25.6 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 15 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 121.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660190971

Réf. Sonepar

00816019097

Réf. Fournisseur

401-30021

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

25.6 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

15 mm

longueur totale après rétrécissement:

121.2 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

25.6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.4 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 130-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 25.6 /15mm , Ø de sortie expansé/rétreint 25.6 /7.4 mm"