Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 43.5 /34.0 / 43.5 /12.0 mm - 401-34180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43.5 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660635007
Réf. Sonepar
00816063500
Réf. Fournisseur
401-34180
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43.5 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
34 mm
longueur totale après rétrécissement:
114 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
43.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12 mm