Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 43.5 /34 / 43.5 /12mm - 401-34004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43.5 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660426728
Réf. Sonepar
00816042672
Réf. Fournisseur
401-34004
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43.5 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
34 mm
longueur totale après rétrécissement:
114 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
43.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12 mm