Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 43.6 /34.1 / 11.4 /3.6 mm - 401-79180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43.6 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 34.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660635083
Réf. Sonepar
00816063508
Réf. Fournisseur
401-79180
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43.6 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
34.1 mm
longueur totale après rétrécissement:
100 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
11.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3.6 mm