Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 62.5 /47.0 / 62.5 /18.0 mm - 401-36180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 62.5 /47.0  / 62.5 /18.0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 62.5 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660635021

Réf. Sonepar

00816063502

Réf. Fournisseur

401-36180

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

62.5 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

47 mm

longueur totale après rétrécissement:

121 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

62.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

18 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 136-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 62.5 /47.0 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 62.5 /18.0 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur