Hellermanntyton - Etiq. RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, inviolable, 30X30 mm, blanc - 556-00828
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
largeur - 30 mm
hauteur - 0.21 mm
poids - 0.3 g
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
3500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659275
Réf. Sonepar
00816665927
Réf. Fournisseur
556-00828
Marque
Hellermanntyton
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
30 mm
hauteur:
0.21 mm
poids:
0.3 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
blanc
Etiquette adhésive RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, inviolable, impression thermique possible, 30X30mm, blanche, ISO/IEC 15693, vendu par 3500pcs


