Hellermanntyton - Etiq. RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, inviolable, 40X40 mm, blanc - 556-00832
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
largeur - 40 mm
hauteur - 0.21 mm
poids - 0.3 g
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659312
Réf. Sonepar
00816665931
Réf. Fournisseur
556-00832
Marque
Hellermanntyton
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
40 mm
hauteur:
0.21 mm
poids:
0.3 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
blanc
Etiquette adhésive RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, inviolable, impression thermique possible, 40X40mm, blanche, ISO/IEC 15693, vendu par 3000pcs


