Hellermanntyton - Etiq. RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, on metal, diam. 31 mm, blanc - 556-00820

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • hauteur - 0.32 mm

  • diamètre - 31 mm

  • poids - 0.3 g

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026659190

Réf. Sonepar

00816665919

Réf. Fournisseur

556-00820

Marque

Hellermanntyton

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

0.32 mm

diamètre:

31 mm

poids:

0.3 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

blanc

Etiquette adhésive RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, compatible surface en métal, impression thermique possible, diamètre 31 mm, blanche, vendu par 2500pcs