Hellermanntyton - Etiq. RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, on metal, diam. 40 mm, blanc - 556-00825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
hauteur - 0.32 mm
diamètre - 40 mm
poids - 0.3 g
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659244
Réf. Sonepar
00816665924
Réf. Fournisseur
556-00825
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
0.32 mm
diamètre:
40 mm
poids:
0.3 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
blanc
Etiquette adhésive RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, compatible surface en métal, impression thermique possible, diamètre 40 mm, blanche, vendu par 2000pcs