Hellermanntyton - Etiqu. RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, on metal,110X13mm, WH - 556-00841
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
largeur - 13 mm
hauteur - 1.1 mm
poids - 0.3 g
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659404
Réf. Sonepar
00816665940
Réf. Fournisseur
556-00841
Marque
Hellermanntyton
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
13 mm
hauteur:
1.1 mm
poids:
0.3 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
blanc
Etiquette adhésive RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, compatible surface en métal, impression thermique possible, dimension 110X13 mm, blanche, vendu par 800pcs


