Hellermanntyton - Etiqu. RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, on metal,54X24mm, WH - 556-00844

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 860...960 MHz

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 1.8 mm

  • poids - 0.3 g

Emballage et conditions

  • 450 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026659411

Réf. Sonepar

00816665941

Réf. Fournisseur

556-00844

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

fréquence:

860...960 MHz

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

24 mm

hauteur:

1.8 mm

poids:

0.3 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

blanc

Etiquette adhésive RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, compatible surface en métal, impression thermique possible, dimension 54X24 mm, blanche, vendu par 450pcs