Hellermanntyton - Etiquette épaisse NPL15X25RD, transfert thermique, argent, taille 15,2 x 24,8 mm - 596-00231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.05 mm
largeur - 104.6 mm
couleur - rouge
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Etiquette épaisse NPL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026668734
Réf. Sonepar
00816632853
Réf. Fournisseur
596-00231
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
19.05 mm
largeur:
104.6 mm
couleur:
rouge
transparent:
Non
Etiquettes transfert Thermique en mousse épaisse, Polyester rouge, dimensions 15,2 x 24,8 mm, conditionnement par rouleau de 500