Hellermanntyton - Etiquette épaisse NPL35X120BU, transfert thermique, bleu, taille 34,7 x 119,8mm - 596-00318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - bleu
longueur - 119.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Etiquette épaisse NPL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026668963
Réf. Sonepar
00816632858
Réf. Fournisseur
596-00318
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
bleu
longueur:
119.8 mm
transparent:
Non
largeur:
34.79 mm
hauteur:
119.8 mm
Etiquettes transfert Thermique en mousse épaisse, Polyester bleu, dimensions 34,7 x 119,8 mm, conditionnement par rouleau de 500
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)



