Hellermanntyton - Etiquette épaisse NPLH31X38YE, transfert thermique, jaune, taille 30,4 x 38,1mm - 596-00405

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 38.1 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026322438

Réf. Sonepar

00816632243

Réf. Fournisseur

596-00405

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

38.1 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

30.5 mm

hauteur:

38.1 mm

Etiquettes transfert Thermique en mousse épaisse, Polyester jaune, dimensions 30,4 x 38,1 mm, conditionnement par rouleau de 500

Les Atouts de l'article:

L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)