Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Etiquette RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, 40X40mm, blanc - 556-00831

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquette RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, 40X40mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 0.21 mm

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026659305

Réf. Sonepar

00816665930

Réf. Fournisseur

556-00831

Marque

Hellermanntyton

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

40 mm

hauteur:

0.21 mm

poids:

0.3 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

blanc

Etiquette adhésive RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, impression thermique possible, dimension 40X40 mm, blanche, ISO/IEC 15693, vendu par 3000pcs