Hellermanntyton - Etiquette RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, diamètre 31 mm, blanc - 556-00818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - autre
hauteur - 0.21 mm
diamètre - 31 mm
Emballage et conditions
3500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659169
Réf. Sonepar
00816665916
Réf. Fournisseur
556-00818
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
0.21 mm
diamètre:
31 mm
poids:
0.3 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
blanc