Hellermanntyton - Etiquette RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, 130X50mm, blanc - 556-00847
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 860...960 MHz
protocole radio - ISO 18000-6C
matériau du boîtier/corps - autre
largeur - 50 mm
hauteur - 0.07 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659442
Réf. Sonepar
00816665944
Réf. Fournisseur
556-00847
Marque
Hellermanntyton
fréquence:
860...960 MHz
protocole radio:
ISO 18000-6C
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
50 mm
hauteur:
0.07 mm
poids:
0.3 g
couleur:
blanc
Etiquette adhésive RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, impression thermique possible, dimension 130X50 mm, blanche, ISO 18000-6C, EPC Gen 2, vendu par 1000pcs


