Hellermanntyton - Etiquette RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, 44X44mm, blanc - 556-00845
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 860...960 MHz
protocole radio - ISO 18000-6C
matériau du boîtier/corps - autre
largeur - 44 mm
hauteur - 0.1 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659428
Réf. Sonepar
00816665942
Réf. Fournisseur
556-00845
Marque
Hellermanntyton
fréquence:
860...960 MHz
protocole radio:
ISO 18000-6C
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
44 mm
hauteur:
0.1 mm
poids:
0.3 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
blanc
Etiquette adhésive RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, impression thermique possible, dimension 44X44 mm, blanche, ISO 18000-6C, EPC Gen 2, vendu par 2000pcs


