Hellermanntyton - Etiquette RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, 73X13mm, blanc - 556-00840

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquette RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, 73X13mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 860...960 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-6C

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • largeur - 13 mm

  • hauteur - 0.11 mm

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026659398

Réf. Sonepar

00816665939

Réf. Fournisseur

556-00840

Marque

Hellermanntyton

fréquence:

860...960 MHz

protocole radio:

ISO 18000-6C

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

13 mm

hauteur:

0.11 mm

poids:

0.3 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

blanc

Etiquette adhésive RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, impression thermique possible, dimension 73X13 mm, blanche, ISO 18000-6C, EPC Gen 2, vendu par 5000pcs