Hellermanntyton - Etiquettes à recouvrement, blanc, pour Ø 9.1 à 18.2 mm, conditionnement par 200 - 550-71401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 9.1...18.2 mm
diamètre du câble - 9.1...18.2 mm
longueur - 76.2 mm
largeur - 19.05 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4031026294230
Réf. Sonepar
00816629423
Réf. Fournisseur
550-71401
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
9.1...18.2 mm
diamètre du câble:
9.1...18.2 mm
longueur:
76.2 mm
largeur:
19.05 mm
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage