Hellermanntyton - Etiquettes à recouvrement, jaune, pour Ø 9.1 à 18.2 mm, conditionnement par 200 - 550-40101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 9.1...18.2 mm
diamètre du câble - 9.1...18.2 mm
longueur - 76.2 mm
largeur - 19.05 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026294209
Réf. Sonepar
00816629420
Réf. Fournisseur
550-40101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
9.1...18.2 mm
diamètre du câble:
9.1...18.2 mm
longueur:
76.2 mm
largeur:
19.05 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Les recharges sont disponibles avec des etiquettes de 6 couleurs différentes qui repondront à la plupart des applications. Avec le devidoir RiteOn recharger les étiquettes est un jeu d'enfant.Format adapté pour une bonne prise en mainEcriture et pose facileLarge gamme de diamètre de câbles couverte par les étiquettes standardIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile à sèchage rapide T82