Hellermanntyton - Etiquettes à recouvrement, orange, pour Ø 6.1 à 12.1 mm, conditionnement par 200 - 550-31401

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6.1...12.1 mm

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 19.05 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026294124

Réf. Sonepar

00816629412

Réf. Fournisseur

550-31401

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6.1...12.1 mm

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

50.8 mm

largeur:

19.05 mm

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Recharge pour distributeur RiteON étiquettes auto-protégées, Vinyle (PVC), Orange/Transparent, largeur 19.1 mm, toron mini 6.1 mm, toron maxi 12.1 mm, conditionnement par 150

Les Atouts de l'article:

Les recharges sont disponibles avec des etiquettes de 6 couleurs différentes qui repondront à la plupart des applications. Avec le devidoir RiteOn recharger les étiquettes est un jeu d'enfant.Format adapté pour une bonne prise en mainEcriture et pose facileLarge gamme de diamètre de câbles couverte par les étiquettes standardIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile à sèchage rapide T82