Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Etiquettes à recouvrement, rouge, pour Ø 9.1 à 18.2 mm, conditionnement par 200 - 550-81401

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 9.1...18.2 mm

  • diamètre du câble - 9.1...18.2 mm

  • longueur - 76.2 mm

  • largeur - 19.05 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294186

Réf. Sonepar

00816629418

Réf. Fournisseur

550-81401

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

9.1...18.2 mm

diamètre du câble:

9.1...18.2 mm

longueur:

76.2 mm

largeur:

19.05 mm

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Recharge pour distributeur RiteON étiquettes auto-protégées, Vinyle (PVC), Rouge/Transparent, largeur 19.1 mm, toron mini 9.1 mm, toron maxi 18.2 mm, conditionnement par 100