Hellermanntyton - Etiquettes à recouvrement, rouge, pour Ø 4 à 8.1 mm, conditionnement par 200 - 550-14015

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 4...8.1 mm

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294049

Réf. Sonepar

00816629404

Réf. Fournisseur

550-14015

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

4...8.1 mm

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Recharge pour distributeur RiteON étiquettes auto-protégées, Vinyle (PVC), Rouge/Transparent, largeur 12.7 mm, toron mini 4.0 mm, toron maxi 8.1 mm, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Les recharges sont disponibles avec des etiquettes de 6 couleurs différentes qui repondront à la plupart des applications. Avec le devidoir RiteOn recharger les étiquettes est un jeu d'enfant.Format adapté pour une bonne prise en mainEcriture et pose facileLarge gamme de diamètre de câbles couverte par les étiquettes standardIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile à sèchage rapide T82