Hellermanntyton - Etiquettes à recouvrement, rouge, pour Ø 6.1 à 12.1 mm, conditionnement par 200 - 550-21401

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6.1...12.1 mm

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 19.05 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294117

Réf. Sonepar

00816629411

Réf. Fournisseur

550-21401

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6.1...12.1 mm

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

50.8 mm

largeur:

19.05 mm

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Recharge pour distributeur RiteON étiquettes auto-protégées, Vinyle (PVC), Rouge/Transparent, largeur 19.1 mm, toron mini 6.1 mm, toron maxi 12.1 mm, conditionnement par 150