Hellermanntyton - Etiquettes à recouvrement, vert pour Ø 6.1 à 12.1 mm, conditionnement par 200 - 550-51401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 6.1...12.1 mm
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 19.05 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026294148
Réf. Sonepar
00816629414
Réf. Fournisseur
550-51401
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
6.1...12.1 mm
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
19.05 mm
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage