Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 160 X 101.6 mm - 596-98120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 160 X 101.6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 160 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026295237

Réf. Sonepar

00816629523

Réf. Fournisseur

596-98120

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

160 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

101 mm

hauteur:

160 mm

Etiquettes transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 101.6 mm, hauteur 160 mm, conditionnement par 250

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes Helatag 1203, de couleur argent mat, sont recommandées pour identifier et sécuriser des installations électriques ou des montages électroniques. Cette solution vous assure une identification sécurisée des composants, des boitiers, ou des plaques séries.Dépot d'un marquage indélébile si l'étiquette est enlevéeIdentifier tous vos produits en toute sécurité et sans ambigüitéImpression de textes, graphiques et codes barres selon votre besoinConception simple et rapide de modèles d'étiquette avec notre logiciel TagPrint Pro