Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 19.05 X 38.1 mm - 596-71203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 19.05 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026295893
Réf. Sonepar
00816629589
Réf. Fournisseur
596-71203
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
19.05 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
38.1 mm
hauteur:
19.05 mm
Etiquettes transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 38.1 mm, hauteur 19,05 mm, conditionnement par 2500
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 1203, de couleur argent mat, sont recommandées pour identifier et sécuriser des installations électriques ou des montages électroniques. Cette solution vous assure une identification sécurisée des composants, des boitiers, ou des plaques séries.Dépot d'un marquage indélébile si l'étiquette est enlevéeIdentifier tous vos produits en toute sécurité et sans ambigüitéImpression de textes, graphiques et codes barres selon votre besoinConception simple et rapide de modèles d'étiquette avec notre logiciel TagPrint Pro
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 1203, de couleur argent mat, sont recommandées pour identifier et sécuriser des installations électriques ou des montages électroniques. Cette solution vous assure une identification sécurisée des composants, des boitiers, ou des plaques séries.Dépot d'un marquage indélébile si l'étiquette est enlevéeIdentifier tous vos produits en toute sécurité et sans ambigüitéImpression de textes, graphiques et codes barres selon votre besoinConception simple et rapide de modèles d'étiquette avec notre logiciel TagPrint Pro