Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 31.75 X 38.1 mm - 596-67120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 31.75 X 38.1 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 31.75 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026296678

Réf. Sonepar

00816629667

Réf. Fournisseur

596-67120

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

31.75 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

38.1 mm

hauteur:

31.75 mm

Etiquettes transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 38.1 mm, hauteur 31,5 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes Helatag 1203, de couleur argent mat, sont recommandées pour identifier et sécuriser des installations électriques ou des montages électroniques. Cette solution vous assure une identification sécurisée des composants, des boitiers, ou des plaques séries.Dépot d'un marquage indélébile si l'étiquette est enlevéeIdentifier tous vos produits en toute sécurité et sans ambigüitéImpression de textes, graphiques et codes barres selon votre besoinConception simple et rapide de modèles d'étiquette avec notre logiciel TagPrint Pro