Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 50.80 X 63.5 mm - 596-76120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 50.8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026295275

Réf. Sonepar

00816629527

Réf. Fournisseur

596-76120

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

50.8 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

63.5 mm

hauteur:

50.8 mm

Etiquettes transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 63.5 mm, hauteur 50,8 mm, conditionnement par 500