Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 50.80 X 76.2 mm - 596-21203

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 50.80 X 76.2 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 50.8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026296456

Réf. Sonepar

00816629645

Réf. Fournisseur

596-21203

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

50.8 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

76.2 mm

hauteur:

50.8 mm

Etiquettes transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 76.2 mm, hauteur 50,8 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes Helatag 1203, de couleur argent mat, sont recommandées pour identifier et sécuriser des installations électriques ou des montages électroniques. Cette solution vous assure une identification sécurisée des composants, des boitiers, ou des plaques séries.Dépot d'un marquage indélébile si l'étiquette est enlevéeIdentifier tous vos produits en toute sécurité et sans ambigüitéImpression de textes, graphiques et codes barres selon votre besoinConception simple et rapide de modèles d'étiquette avec notre logiciel TagPrint Pro