Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, A4, impression matricielle, blanc, pour Ø 3.8 à 7.6 - 595-22101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 3.8...7.6 mm

  • diamètre du câble - 3.8...7.6 mm

  • longueur - 36.5 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026236926

Réf. Sonepar

00816703074

Réf. Fournisseur

595-22101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

3.8...7.6 mm

diamètre du câble:

3.8...7.6 mm

longueur:

36.5 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

multicolore

transparent:

Non

Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 25.4 mm, toron mini 3.8 mm, toron maxi 7.6 mm, conditionnement par 2500

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes à recouvrement Helatag 101 sont utilisées dans différentes industries comme dans l'automobile pour l'identification des fils ou tuyaux, mais également pour les câbles des panneaux électriques.Imprimer des étiquettes de qualité industrielle à l'aide d'imprimantes matricielles standardPour de faibles ou moyens volumes d'impressionMarqueurs de fils et câbles auto-protégés pour l'industrie automobile et d'autres industriesConception de modèles d'étiquettes simples et efficaces avec notre logiciel TagPrint ProBoite de protection transparente qui garantie la meilleure protection possible pour vos étiquettes.