Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, A4, impression matricielle, blanc, pour Ø 10,0 à 22,2 - 595-03101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 11.1...22.2 mm

  • diamètre du câble - 11.1...22.2 mm

  • longueur - 95.25 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026236841

Réf. Sonepar

00816703044

Réf. Fournisseur

595-03101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

11.1...22.2 mm

diamètre du câble:

11.1...22.2 mm

longueur:

95.25 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

multicolore

transparent:

Non

Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 25.4 mm, toron mini 10,0 mm, toron maxi 22,2 mm, conditionnement par 1000