Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, A4, impression matricielle, blanc, pour Ø 17,8 à 35,6 - 595-08101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 17.8...35.6 mm
diamètre du câble - 17.8...35.6 mm
longueur - 149.8 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026236896
Réf. Sonepar
00816703049
Réf. Fournisseur
595-08101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
17.8...35.6 mm
diamètre du câble:
17.8...35.6 mm
longueur:
149.8 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
multicolore
transparent:
Non
Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 25.4 mm, toron mini 17,8 mm, toron maxi 35,6 mm, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes à recouvrement Helatag 101 sont utilisées dans différentes industries comme dans l'automobile pour l'identification des fils ou tuyaux, mais également pour les câbles des panneaux électriques.Imprimer des étiquettes de qualité industrielle à l'aide d'imprimantes matricielles standardPour de faibles ou moyens volumes d'impressionMarqueurs de fils et câbles auto-protégés pour l'industrie automobile et d'autres industriesConception de modèles d'étiquettes simples et efficaces avec notre logiciel TagPrint ProBoite de protection transparente qui garantie la meilleure protection possible pour vos étiquettes.
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes à recouvrement Helatag 101 sont utilisées dans différentes industries comme dans l'automobile pour l'identification des fils ou tuyaux, mais également pour les câbles des panneaux électriques.Imprimer des étiquettes de qualité industrielle à l'aide d'imprimantes matricielles standardPour de faibles ou moyens volumes d'impressionMarqueurs de fils et câbles auto-protégés pour l'industrie automobile et d'autres industriesConception de modèles d'étiquettes simples et efficaces avec notre logiciel TagPrint ProBoite de protection transparente qui garantie la meilleure protection possible pour vos étiquettes.