Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, A4, impression matricielle, blanc, pour Ø 23,7 à 47,5 - 595-23101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 23.7...47.5 mm
diamètre du câble - 23.7...47.5 mm
longueur - 187.9 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026236933
Réf. Sonepar
00816703075
Réf. Fournisseur
595-23101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
23.7...47.5 mm
diamètre du câble:
23.7...47.5 mm
longueur:
187.9 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
transparent:
Non
Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 25.4 mm, toron mini 23,7 mm, toron maxi 47,5 mm, conditionnement par 250