Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, A4, impression matricielle, blanc, pour Ø 5,5 à 12,1 - 595-10101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 6.1...12.1 mm

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 57.15 mm

  • largeur - 50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026236919

Réf. Sonepar

00816703051

Réf. Fournisseur

595-10101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

6.1...12.1 mm

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

57.15 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

transparent:

Non

Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 50,8 mm, toron mini 5,5 mm, toron maxi 12,1 mm, conditionnement par 1000