Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, format A4, impression laser, blanc, pour Ø 3.8 à 7.6 - 594-01104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 3.8...7.6 mm
diamètre du câble - 3.8...7.6 mm
longueur - 36.5 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026294254
Réf. Sonepar
00816629425
Réf. Fournisseur
594-01104
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
3.8...7.6 mm
diamètre du câble:
3.8...7.6 mm
longueur:
36.5 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Le matériau utilisé pour cette étiquette d'identification de fils et de câble garantit, qu'une fois appliquée sur son support, celle-ci reste en place sans risque de décollement. Les bords arrondis leur confèrent une meilleure adhérence que les étiquettes classiques à bords carrés. Le texte est imprimé dans la zone blanche. Cette zone est ensuite positionnée sur le fil puis le film transparent vient recouvrir le texte, ce qui confère une excellente protection contre l'abrasion, la poussière et les débris.Le logiciel TagPrint Pro est livré avec tous nos formats d'étiquettes pré-chargées. La conception des étiquettes est simple, il suffit de choisir les images intégrées ou de télécharger les vôtres, et d'y ajouter des données provenant d'un ERP ou de programmes de bureautique standard tels qu'Excel. Les codes barres sont créés en quelques clics.Etiquettes auto-protégées de haute qualitéAdaptées pour l'identification des fils et câblesLe film transparent offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasionLes bords arrondis garantissent une meilleure adhésionConception de modèles d'étiquettes facilitée avec notre logiciel TagPrint ProModèles d'étiquettes disponibles sur notre site au format Word www.HellermannTyton.frLivrées en boîte pour un rangement efficace et une meilleure protection