Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, format A4, impression laser, blanc, pour Ø 3.8 à 7.6 - 594-41104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 3.8...7.6 mm
diamètre du câble - 3.8...7.6 mm
longueur - 36.5 mm
largeur - 20.32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026294360
Réf. Sonepar
00816629436
Réf. Fournisseur
594-41104
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
3.8...7.6 mm
diamètre du câble:
3.8...7.6 mm
longueur:
36.5 mm
largeur:
20.32 mm
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage