Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, format A4, impression laser, blanc, pour Ø 3.8 à 7.6 - 594-31104

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 3.8...7.6 mm

  • diamètre du câble - 3.8...7.6 mm

  • longueur - 36.5 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294353

Réf. Sonepar

00816629435

Réf. Fournisseur

594-31104

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

3.8...7.6 mm

diamètre du câble:

3.8...7.6 mm

longueur:

36.5 mm

largeur:

12.7 mm

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Etiquettes auto protégées format A4, Polyester, Transparent/Blanc, largeur 12.7 mm, toron mini 3.8 mm, toron maxi 7.6 mm, conditionnement par 2500