Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, format A4, impression laser, blanc, pour Ø 7.1 à 14.3 - 594-91104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 7.1...14.3 mm
diamètre du câble - 7.1...14.3 mm
longueur - 67.7 mm
largeur - 31.75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026294445
Réf. Sonepar
00816629444
Réf. Fournisseur
594-91104
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
7.1...14.3 mm
diamètre du câble:
7.1...14.3 mm
longueur:
67.7 mm
largeur:
31.75 mm
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage