Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, format A4, impression laser, blanc, pour Ø 7.7 à 15.5 - 594-81104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 7.7...15.5 mm
diamètre du câble - 7.7...15.5 mm
longueur - 67.7 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026294414
Réf. Sonepar
00816629441
Réf. Fournisseur
594-81104
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
7.7...15.5 mm
diamètre du câble:
7.7...15.5 mm
longueur:
67.7 mm
largeur:
25.4 mm
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage