Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégées TAG139LA4, format A4, blanche, pour Ø 18.2 à 36.4 mm - 594-13976

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 18.2...36.4 mm

  • diamètre du câble - 18.2...36.4 mm

  • longueur - 139.7 mm

  • largeur - 38.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294469

Réf. Sonepar

00816629446

Réf. Fournisseur

594-13976

Marque

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

18.2...36.4 mm

diamètre du câble:

18.2...36.4 mm

longueur:

139.7 mm

largeur:

38.1 mm

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Etiquettes auto protégées format A4, Polyester, Blanc/Transparent, largeur 38.1 mm, toron mini 18.2 mm, toron maxi 36.4 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes sont idéales pour le marquage de câbles de diamètres plus important. Les étiquettes auto-protégées de type 1105 sont plus longues et sont fabriquées dans un matériau plus épais que le type 1104. En raison de la plus grande rigidité du matériau, ces étiquettes peuvent être facilement retirées de la feuille et appliquées à la main sur des câbles et des tuyaux de plus gros diamètres.Etiquettes auto-protégées de haute qualitéAdaptées pour l'identification des fils et des câblesLe film transparent assure une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécaniqueBords arrondis pour une meilleure adhésionConception de modèles d'étiquettes facilité avec notre logiciel TagPrint ProModèles d'étiquettes disponibles sur notre site au format Word www.HellermannTyton.frLivrées en boîte pour un rangement efficace et une meilleure protection