Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, argent, taille 21,1X48.2 - 594-31103

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - argent

  • longueur - 21.17 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294612

Réf. Sonepar

00816629461

Réf. Fournisseur

594-31103

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

argent

longueur:

21.17 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

48.26 mm

hauteur:

21.17 mm

Etiquettes format A4, Polyester, Argentée, largeur 48.26 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes de couleur argentée, sont disponibles dans différents formats et recommandées pour l'identification de biens industriels. Ces étiquettes sont utilisables avec des imprimantes laser de bureau. Vous pouvez réaliser la mise en page de vos étiquettes avec le logiciel HellermannTyton TagPrint Pro y compris les codes barres et logos.Couleur argent mat pour identifier les composantsUtilisation sur des surfaces planes et lissesConception de modèles d'étiquettes facilitée avec notre logiciel TagPrint ProModèles d'étiquettes PDF et Word, à disposition, sur notre site internet : www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation