Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, argent, taille 33,87X63.5 - 594-51103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - argent
longueur - 33.87 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026294650
Réf. Sonepar
00816629465
Réf. Fournisseur
594-51103
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
argent
longueur:
33.87 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
63.5 mm
hauteur:
33.87 mm
Etiquettes format A4, Polyester, Argentée, largeur 63.5 mm, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes de couleur argentée, sont disponibles dans différents formats et recommandées pour l'identification de biens industriels. Ces étiquettes sont utilisables avec des imprimantes laser de bureau. Vous pouvez réaliser la mise en page de vos étiquettes avec le logiciel HellermannTyton TagPrint Pro y compris les codes barres et logos.Couleur argent mat pour identifier les composantsUtilisation sur des surfaces planes et lissesConception de modèles d'étiquettes facilitée avec notre logiciel TagPrint ProModèles d'étiquettes PDF et Word, à disposition, sur notre site internet : www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes de couleur argentée, sont disponibles dans différents formats et recommandées pour l'identification de biens industriels. Ces étiquettes sont utilisables avec des imprimantes laser de bureau. Vous pouvez réaliser la mise en page de vos étiquettes avec le logiciel HellermannTyton TagPrint Pro y compris les codes barres et logos.Couleur argent mat pour identifier les composantsUtilisation sur des surfaces planes et lissesConception de modèles d'étiquettes facilitée avec notre logiciel TagPrint ProModèles d'étiquettes PDF et Word, à disposition, sur notre site internet : www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation